Univerzális gömbcsukló kinyomó, haszongépjárművek
Univerzális gömbcsukló kinyomó, haszongépjárművek
UNIVERZÁLIS-GÖMBFEJ-LEHÚZÓ-D32MM
Cikksz.
071452 310
EAN 4050382031389
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
Gépkocsik, buszok, építőipari járművek gömbcsuklóinak egyszerű kinyomásához.
- Speciális kiszerelő eszköz haszongépjárművekhez
- Tömör és robusztus kialakítás nagy teherbírású alkalmazásokhoz
- A csavar felülről nyomódik ki a gömbcsuklóból
- Süllyesztékben kovácsolt test és kar
- Edzett orsó
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 32 mm |
Befogási mélység (B) | 85 mm |
Szélesség (C) | 160 mm |
Orsó hossza | 66 mm |
Menetméret | G 1/2 |